MINCUT MIFR skæreforsatser Hel radius 1,6/8 mm

Art.-nr.: 270427 1,6/8
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type IC908
Plattestørrelse ⌀ d 8 mm
Maks. skæredybde tmaks 5,5 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Tilspænding f aksialstik 0,02 mm/o - 0,1 mm/o
Tilspænding f plandrejning 0,02 mm/o - 0,06 mm/o
Serie MINCUT
Producentbetegnelse MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270427 1,6/8
EAN/GTIN 7291075262568
Producentnummer 6404049

Betegnelse

Udførelse:

Til indvendig aksial indstikning og stikdrejning.

Passer til:

Borestang nr. 270420.