{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Sort | IC908 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 8 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 5,5 mm | |
hörnradie R | 0,8 mm | |
WF | 2,6 mm | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 12,1 mm | |
Matning f Axialstickning | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,02 mm/v - 0,06 mm/v | |
Serie | MINCUT | |
tillverkarens beteckning | MIFR 8-1.60-0.80 IC908 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikkelkode | 270427 1,6/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262568 | |
Manufacturer number | 6404049 |