Indstiksplatte neutral 3 mm

Art.-nr.: 275027 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    120,69  DKK / styk
  • fra 10 styk
    100,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Skærebetingelse kontinuerlig
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU9310
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning; Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 275027 3
EAN/GTIN 4062406378509

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
380
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Skærholder nr. 274030274134.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere