{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | T | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Hjørneradius R | 0,2 mm | |
Type | IC830 | |
Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Skæredybde ap | 0,25 mm - 1,8 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,14 mm/o - 0,18 mm/o | |
Tilspænding f indstikning | 0,07 mm/o - 0,11 mm/o | |
Tilspænding f aksialstik | 0,08 mm/o - 0,2 mm/o | |
Tilspænding f plandrejning | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skæredybde ap min | 0,25 mm | |
Skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | GRIP 3002Y IC830 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273405 3/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075029017 | |
Producentnummer | 6200433 |