TANGFGRIP skærholdere 2 mm

Art.-nr.: 273610 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFGRIP
Stikbredde W 2 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Skaftudførelse Skærholder
Til maks. emne-⌀ 42 mm
aksial stikning mulig nej
Længde på udhæng 21 mm
Producentbetegnelse TGAQ D42-2-2Z
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273610 2
EAN/GTIN 7291075456578
Producentnummer 3419503

Betegnelse

Udførelse:

Uden indvendig køling.

Passer til:

Spændeskafter nr. 273600273605.

Passer til:

LOGIPFGRIP

Leveringsbetingelse:

CUTDIA (mm): 42

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279955 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle