{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Stikbredde W | 3; 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 5 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 16,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 8 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 30 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Skrue | 279816 5 (TX20; 5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Anvendelsesområde | radial indvendig indstikning | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 278023 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381639 |