PENTAIQGRIP PCH-IQ klemholdere 12/22 mm

Art.-nr.: 273577 12/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTAIQGRIP
Skaftstørrelse 12 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 26,9 mm
Samlet længde L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHL 12-D22-2-IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273577 12/22
EAN/GTIN 7291075318142
Producentnummer 2302655

Betegnelse

Anvendelse:

Det foretrukne valg til afstikning op til en diameter på 40 mm. Indstikning er mulig.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273580273581.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle
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
    Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven