IQPRANGRIP PCH-IQ klämhållare 12/22 mm

Art-nr: 273577 12/22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PENTAIQGRIP
Skaftmått 12 mm
Användning vänster
Invändig nej
Huvudängd L1 26,9 mm
totallängd L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning PCHL 12-D22-2-IQ
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273577 12/22
EAN/GTIN 7291075318142
Tillverkarens nummer 2302655

Benämning

Användningsdata:

Förstahandsval för avstickning upp till diameter 40 mm. Instickning är möjlig.

Passar till:

Skärinsatser nr 273580273581.
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
    Skaftdimension / skärstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen