PENTACUT PCH-17 klemholdere 10/17 mm

Art.-nr.: 273951 10/17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Skaftstørrelse 10 mm
Plattestørrelse 17 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 4 mm
Hovedlængde L1 17 mm
Samlet længde L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHLS 10-17
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273951 10/17
EAN/GTIN 7291075389487
Producentnummer 3324372

Betegnelse

Anvendelse:

Til plant arbejde på emneskuldre til stikbredder på 0,25 mm – 3,18 mm.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273956273959.

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre skæreforsatser, til venstre holdere skal du anvende venstre skæreforsatser.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle