• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nožový držák PENTACUT PCH-17, vlevo, Velikost stopky / velikost destičky: 10/17mm

Artiklové číslo: 273951 10/17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PENTACUT
Velikost stopky 10 mm
Velikost destiček 17 mm
Způsob použití vlevo
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 4 mm
Délka hlavy L1 17 mm
Celková délka L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHLS 10-17
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273951 10/17
EAN / GTIN 7291075389487
Číslo výrobce 3324372

Popis

Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956273959.

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny