JETCROWN spændeskaft 20 mm

Art.-nr.: 273607 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie JETCROWN
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Producentbetegnelse TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273607 20
EAN/GTIN 7291075466201
Producentnummer 3394437

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning med målrettet køling via JETCROWN hurtigklemmekrone.

Bemærk:

Kan kun bruges sammen med passende JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950. Overførsel af kølevæske til spændeskaftet er kun mulig via G 1/8 tomme slangeforbindelse.