• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

JETCROWN spændeskaft, venstre, Skaftstørrelse: 20mm

Art.-nr.: 273607 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie JETCROWN
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Producentbetegnelse TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273607 20
EAN/GTIN 7291075466201
Producentnummer 3394437

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning med målrettet køling via JETCROWN hurtigklemmekrone.

Bemærk:

Kan kun bruges sammen med passende JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950. Overførsel af kølevæske til spændeskaftet er kun mulig via G 1/8 tomme slangeforbindelse.