JETCROWN spændeskaft 20 mm

Art.-nr.: 273608 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie JETCROWN
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Producentbetegnelse TGTBQ 20R-D82-ECD-JHP
Produkttype Klemholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273608 20
EAN/GTIN 7291075442441
Producentnummer 3400586

Betegnelse

Anvendelse:

Til af- og indstikning med målrettet køling via JETCROWN hurtigklemmekrone.

Bemærk:

Kan kun bruges sammen med passende JETCROWN hurtigklemmekrone nr. 279950. Overførsel af kølevæske til spændeskaftet er kun mulig via G 1/8 tomme slangeforbindelse.