{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rouletteringsprofil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45° | |
Skaft, bredde | 16 mm | |
Skaft, højde | 16 mm | |
til rouletterings-⌀ d1 | 15 mm | |
til rouletteringsbredde b | 4 mm | |
til rouletteringsborings-⌀ d2 | 4 mm | |
Arbejdsområde | 6 mm - 60 mm | |
Produkttype | Rouletteringsværktøj |
Artikelnummer | 290039 16 | |
EAN/GTIN | 4030741881176 | |
Producentnummer | 31013470 |