Porte-molettes ECO à droite 16 mm

Réf.: 290039 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 16 mm
Hauteur tige 16 mm
pour diamètre de molette d1 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 6 mm - 60 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290039 16
EAN / GTIN 4030741881176
Réf. fabricant 31013470

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.