Eco rouletteringsformværktøj højre 12 mm

Art.-nr.: 290039 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Til rouletteringsprofil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Skaft, bredde 12 mm
Skaft, højde 12 mm
til rouletterings-⌀ d1 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Arbejdsområde 6 mm - 60 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290039 12
EAN/GTIN 4030741290442
Producentnummer 31000680

Betegnelse

Udførelse:

Konventionelt anvendelig.

Bemærk:

Spidshøjden skal indstilles.