{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | A52TX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Nyttelængde | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,15 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270563 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002065604 | |
Producentnummer | A04.1806.10.14.10YL X800 |