simturn AX uddrejningsindsats, venstre 1,4 mm

Art.-nr.: 270563 1,4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse A52TX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 1,4 mm
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Radius R 0,1 mm
f 0,6 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,15 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270563 1,4
EAN/GTIN 2050002065604
Producentnummer A04.1806.10.14.10YL X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)
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
    ⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven