{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | A52TX800 | |
| para furos a partir de ⌀ Dmín. | 1,4 mm | |
| Comprimento útil | 10,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Raio R | 0,1 mm | |
| f | 0,6 mm | |
| profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,15 mm | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 270563 1,4 | |
| EAN/GTIN | 2050002065604 | |
| Número do fabricante | A04.1806.10.14.10 YL X800 | |
| Fabricante/responsável | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |