KOMET MicroKom® BluFlex® 2 finspindelsæt 6-125 mm

Art.-nr.: 238398 6-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft ABS
Indvendig køling ja
Spindelområde ⌀ 6 mm - 125 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 238398 6-125

Betegnelse

Udførelse:

  • Linearitetsområde: -0,2 til +4,4 mm (-0.0079 til 0.1732 tomme) i ⌀.
  • µ-nøjagtig visningsopløsning: 0,001 mm i ⌀.
  • Finjusteringshovedet kan justeres radialt og fastklemmes med indvendig sekskantnøgle.
  • Moderne, kontrastrigt OLED-display direkte på finjusteringshovedet.
  • Displayet kan drejes 180°.
  • Enkel betjening direkte på touchdisplayet.
  • Ekstra Bluetooth® Low Energy interface til enkel visning på en almindelig smartphone fra Android™ eller IOS 7.
  • Højere omdrejningstal takket være integreret udligning af delubalance.
  • Meget følsom justering muliggør præcis tilspænding.
  • Absolut-afstand-målesystem – ved hver tilkoblingsproces udlæses den absolutte og den relative skyderposition.
  • Universelt ABS®-interface.
  • Batteri kan let udskiftes.
  • 1:1 kompatibel med variationsmulighederne i det hidtidige system.

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 238392
1 platteholder af hver: KOMET-nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 bro: KOMET-nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 kærvfortandet element: KOMET-nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 fyldstykke: KOMET-nr. 62862 09300
1 borestang af hver: KOMET-nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
4 vendeskærsplatter af hver: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET-nr. 62601 70409
2 vendeskærsplatter: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET-nr. 62600 00102
5 cylinderskruer: KOMET-nr. 62950 00000 - M5×16 mm
1 skruetrækker af hver: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele