2 set di barenatura di precisione KOMET MicroKom® BluFlex® 6-125 mm

Codice art.: 238398 6-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codolo ABS
Passaggio interno per LR
⌀ Campo mandrino 6 mm - 125 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238398 6-125

Descrizione

Esecuzione:

  • Intervallo di linearità: da −0,2 a +4,4 mm (da -0,0079 a 0,1732 pollici) sul ⌀.
  • Risoluzione display con precisione micrometrica: 0,001 mm sul ⌀.
  • La chiave a brugola permette di regolare e fissare la testina a regolazione micrometrica in posizione radiale.
  • Moderno display OLED di facile lettura direttamente montato sulla testina a regolazione micrometrica.
  • La visualizzazione del display è ruotabile di 180°.
  • Utilizzo semplice direttamente sul display touchscreen.
  • Interfaccia Bluetooth® Low Energy supplementare per facilitare la visualizzazione sui comuni smartphone a partire da Android™ e IOS 7.
  • Maggior numero di giri grazie al meccanismo integrato di compensazione parziale dell’errore.
  • La regolazione di alta precisione consente un avanzamento preciso.
  • Sistema di misurazione della distanza assoluta: a ogni accensione viene emessa la posizione assoluta e quella relativa del corsoio.
  • Interfaccia universale ABS®.
  • Batteria facilmente sostituibile.
  • Compatibilità di 1:1 rispetto alle varianti del sistema attuale.

Fornitura:

1 testina: n. art. 238392
cad. 1 portainserti: KOMET n. art. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET n. art. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Ponte di appoggio: KOMET n. art. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Corpo scanalato: KOMET n. art. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Chiave a brugola: KOMET n. art. 62862 09300
cad. 1 barra alesatrice: KOMET n. art. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET n. art. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET n. art. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET n. art. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET n. art. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
cad. 4 inserti: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n. art. 62601 70409
2 Inserti: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n. art. 62600 00102
5 Viti cilindriche: KOMET n. art. 62950 00000 - M5×16 mm
cad. 1 giraviti: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi