Jeu de broches micrométriques KOMET MicroKom® BluFlex® 2 6-125 mm

Réf.: 238398 6-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ABS
Arrosage interne oui
⌀ plage de broche 6 mm - 125 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238398 6-125

Description

Exécution:

  • Plage de linéarité: -0,2 à +4,4 mm (-0,0079 pouce à 0,1732 pouce) dans le ⌀.
  • Résolution de l’affichage au µ près: 0,001 mm dans le ⌀.
  • Une clé à 6 pans creux permet de régler et serrer la tête micrométrique dans le sens radial.
  • Ecran OLED moderne à contraste élevé directement sur la tête micrométrique.
  • Affichage de l’écran pivotant à 180°.
  • Utilisation simple, directement sur l’écran tactile.
  • Avec interface Bluetooth® Low Energy pour un affichage simple sur les smartphones courants à partir d’Android™ ou d’IOS 7.
  • Vitesses de rotation élevées grâce à la compensation partielle de balourd intégrée.
  • Réglage très précis grâce à l’exactitude de l’avance.
  • Système de mesure de déplacement absolu – les positions absolue et relative du coulisseau sont indiquées à chaque mise en marche.
  • Interface ABS® universelle.
  • Pile facilement remplaçable.
  • Compatibilité intégrale avec les versions possibles de l’ancien système.

Livraison:

1 tête à aléser: 238392
1 porte-plaquettes de chaque: Réf. KOMET 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
Réf. KOMET 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 semelle: Réf. KOMET 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 corps cranté: Réf. KOMET 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 pièce de remplissage: Réf. KOMET 62862 09300
1 barre d'alésage de chaque: Réf. KOMET 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
Réf. KOMET 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
Réf. KOMET 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
Réf. KOMET 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
Réf. KOMET 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
4 plaquettes de chaque: TOGX06T102EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 70409
2 plaquettes: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - Réf. KOMET 62600 00102
5 vis cylindriques: Réf. KOMET 62950 00000 - M5×16 mm
1 tournevis de chaque: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange