GARANT Master Titan HM-high-performance-rival HPC bundhul 6,5 mm

Art.-nr.: 164415 6,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,5 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 6,201 mm - 6,7 mm
Skærlængde Lc 10 mm
Udhængslængde L1 64 mm
Samlet længde L 100 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,36 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Farvering grøn
Serie Master Titan
Produkttype Riveværktøj med ikke-aftagelige skær

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164415 6,5
EAN/GTIN 4062406698416

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til titanbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.
NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner. Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Bemærk:

Leveringstid: 4 uger.