{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spindelområde ⌀ | 100 mm - 130 mm | |
Min. ⌀ Dmin | 100 | |
Højde H | 26 mm | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 85 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 15 mm | |
maks. omdrejningstal | 11.500 min-1 | |
Skærholder | 238374 100-166 | |
Finjusteringshoved | 238370 100 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238372 100 | |
EAN/GTIN | 4047109073784 | |
Producentnummer | M03 20100 |