{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Orsótartomány ⌀ | 100 mm - 130 mm | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 100 | |
Magasság H | 26 mm | |
Késél kör ⌀ D2 előre megmunkálás | 85 mm | |
Durva állítási út S | 15 mm | |
Maximális fordulatszám | 11 500 min-1 | |
Lapkatartó betét | 238374 100-166 | |
Finomállítású fej | 238370 100 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238372 100 | |
EAN / GTIN | 4047109073784 | |
Gyártó száma | M03 20100 |