{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spindelområde ⌀ | 166 mm - 206 mm | |
Min. ⌀ Dmin | 166 | |
Højde H | 26 mm | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 166 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 20,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 8.000 min-1 | |
Skærholder | 238374 100-166 | |
Finjusteringshoved | 238370 100 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238372 166 | |
EAN/GTIN | 4047109073807 | |
Producentnummer | M03 20120 |