{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 136 grader | |
til basiselement størrelse | 27 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | HCP 270-IQ IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | HCP-IQ | |
Producentbetegnelse | HCP 270-IQ IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231745 27 | |
EAN/GTIN | 7291075332957 | |
Producentnummer | 3311005 |