• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

„4 i 1” dreje- og boreværktøjer 2,25×D Højre

Art.-nr.: 268408
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
21 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk skaft med krave.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
  • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
  • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven