Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 2,25×D à droite

Réf.: 268408
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Description

Exécution:

Queue cylindrique avec collerette.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
  • Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
  • Lors du perçage au-delà du ⌀ nominal, des résidus de matière subsistent.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier