• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

‘4 in 1’ Draai- en boorgereedschap 2,25×D rechts

Artikelnummer: 268408
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
21 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht met kraag.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.
  • Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).
  • Bij het boren over de nominale ⌀ blijft er restmateriaal staan.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen