„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 2,25×D jobbos

Cikkszám: 268408
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
21 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Leírás

Kivitel:

Hengeres szár vállal.

Felhasználás:

1. Homlokfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

  • A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.
  • Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).
  • Névleges ⌀ feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.
  • Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz