{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / 0,004 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 6,3 mm | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121220 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197264237 | |
Producentnummer | 121220 0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC mikrobor, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
52,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 38 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Skafttolerance | h6 | h7 | h7 | h7 |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 7 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/o | 0,01 mm/o | 0,01 mm/o | 0,01 mm/o |