• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK HPC mikrovrták, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,5mm

Artiklové číslo: 121220 0,5
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
224 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC +0,004 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 0,5 mm
Délka upínací drážky Lc 7 mm
Celková délka L 38 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03000105
Formulář záznamu Standard
Velikost upínače 0030
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. 0,004 mm
Tolerance výrobce max. 0 mm
Průměr těla D4 0,5 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,117 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 2,72 mm
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 7 mm
Užitná délka L1 4 mm
Funkční délka 37,88 mm
Otáčky max. 100 000 min-1
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 6,3 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121220 0,5
EAN / GTIN 4045197264237
Číslo výrobce 121220 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ocel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonný miniaturní vrták se zvláště dlouhou spirálou. ⌀ stopky 3 h6 pro smršťovací upínače.Vysoká přesnost obvodové házivosti a přesný výbrus pro použití v rozsahu HPC u ocelí.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.