Microburghiu din carbură HPC 0,5 mm

Cod articol: 121220 0,5
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 0,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal 0 / 0,004
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 130 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 6,3 mm
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 7 mm
Lungimea totală L 38 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121220 0,5
EAN / GTIN 4045197264237

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
Oţel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Microburghiu ultraperformant cu parte activă lungă. ⌀ cozii 3 h6 pentru mandrine cu fixare prin fretare. Precizie ridicată a concentricităţii şi ascuţire de mare precizie pentru aplicaţiile de tip HPC în oţel.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături