{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Besætningsmateriale | Siliciumcarbid | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 120 | |
Børste-⌀ D1 | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,7 mm | |
Arbejdslængde L3 | 70 mm | |
Passer til borings-⌀ | 38,1 mm - 41 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produkttype | Indvendig børste |
Artikelnummer | 574490 41 | |
EAN/GTIN | 4013349529183 | |
Producentnummer | 9818036345 |