Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC120 32

Art.-nr.: 574490 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NOVOFLEX-B
Besætningsmateriale Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 120
Børste-⌀ D1 35 mm
Skaft-⌀ Ds 5,7 mm
Arbejdslængde L3 70 mm
Passer til borings-⌀ 29,1 mm - 32 mm
Anbefalet omdrejningstal 350 min-1 - 700 min-1
Produkttype Indvendig børste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574490 32
EAN/GTIN 4013349529145
Producentnummer 9818036335

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible siliciumcarbidkugler. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til kantbrækning, slutbearbejdning af overflader og hornarbejde. Fremstiller ensartet, finslebede overflader med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min-1, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven