{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | NOVOFLEX-B | |
| Matériau garnissage | Carbure de silicium | |
| Abréviation de l'abrasif | SiC | |
| Grain | 120 | |
| ⌀ brosse D1 | 45 mm | |
| ⌀ queue Ds | 5,7 mm | |
| Longueur de travail L3 | 70 mm | |
| Pour ⌀ alésage | 38,1 mm - 41 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée | 350 min-1 - 700 min-1 | |
| Type de produit | Brosse intérieure |
| Référence article | 574490 41 | |
| EAN / GTIN | 4013349529183 | |
| Réf. fabricant | 9818036345 | |
| Fabricant/personne responsable | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |