Scotch-Brite™ kompaktskive XR-WM, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA120

Art.-nr.: 7100242363
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100242363
EAN/GTIN 00048011330686
Producentnummer 7100242363

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ XR Moulded Wheel er et formstøbt polyurethanhjul, der er designet til at kunne modstå kantafslibning. Det fås i en række kvaliteter og størrelser, så det kan skræddersys til at opfylde unikke projektbehov. Vores skiver bruger skarpt skærealuminiumoxid, et hårdt, hurtigt skærende slibemiddel, der giver en fin finish.

Egenskab:

Indpakket polyurethan compact disc er holdbar og stærk nok til at kunne modstå afsprængning af kanten
Kan anvendes på jernholdige og ikke-jernholdige metaller
Fås i en række kvaliteter og størrelser, så compact disc'en kan skræddersys til individuelle projektkrav

Bemærk:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals