Scotch-Brite™ kompaktní kotouč XR-WM, 152,4 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, A, HA120

Č. pol.: 7100242363
  • Minimálne množstvo objednávky 16 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100242363
EAN/GTIN 00048011330686
Číslo výrobcu 7100242363

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ kompaktní kotouč XR-WM je tvarovaný polyuretanovýDisc Pad opěrný talíř určený k odstraňování otřepů z hran. Je k dispozici v různých třídách a velikostech, takže jej lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektu. Naše kompaktníDisc Pad opěrný talíře používají ostře řezající oxid hlinitý, houževnaté, rychle řezající brusivo, které vytváří jemný povrch.

Charakteristika:

Kompaktní vinutý polyuretanový kotouč je odolný a dostatečně silný, aby odolával odjehlování hran
Lze použít na železné a neželezné kovy
K dispozici v různých kvalitách a velikostech, takže kompaktní disk lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektu

Poznámka:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals