{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Keramikkorn | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | A36R-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | forkrøppet | |
Skivebredde | 7 mm | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skrubslibeskive |
Artikelnummer | 560445 115X7 | |
EAN/GTIN | 4064035078812 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skrubslibeskive Cubitron™ 3, Skive-⌀ × skivebredde: 115X7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
Fra
1
stk.
85,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
Fra
1
stk.
59,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
49,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader | 20-30 grader |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s |
Skive-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Skivebredde | 7 mm | 7 mm |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | Keramik |
Produkttype | Skrubslibeskive | Skrubslibeskive |