Rupiojo šlifavimo diskas Cubitron™ 3, Disko ⌀ × disko plotis: 115X7mm

Prekės Nr.: 560445 115X7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,94 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 117 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × disko plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: lenktas
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Specifikacija A36R-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma lenktas
Disko storis 7 mm
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 560445 115X7
EAN / GTIN 4064035078812
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą. Palyginti su Cubitron™ II iki 14% didesnis nuėmimo greitis ir 2 kartus didesnis medžiagos nuėmimas.
Rupiojo šlifavimo diskas su naujoviškais Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra itin patvarus. Nevarginantis darbas, nes nereikia daug spausti.

Paskirtis:

Skirta sudėtingiems šlifavimo darbams, pavyzdžiui, suvirinimo siūlėms apdirbti. Tinka naudoti su INOX, plieno ir aviacijai skirtais lydiniais.

Specifikacija:

A36R-BF