3M™ Cubitron™ II Fiberskive 982CX Pro, 100 mm x 16 mm, 36+, 83325

Art.-nr.: 7100242886
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100242886
EAN/GTIN 50638060833259
Producentnummer 7100242886
L-nummer L51710 1387

Betegnelse

Beskrivelse:

Få mere ud af det med 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. Med en nyudviklet 3M Precision-Shaped Grain tager disse fiberskiver den legendariske skærehastighed og levetid for 3M™ Cubitron™ II-slibemidler til et nyt niveau. Fås i korn 36+ til mellemstore og højtryksanvendelser som svejseslibning, affasning og kraftig afgratning.

Egenskab:

Revideret 3M præcisionsformet korn tager den legendariske hastighed og levetid af værktøjet til et nyt niveau.
3M fiberskiver med den længste levetid hjælper med at øge produktiviteten og reducere skift af skiver i manuelle og automatiserede applikationer
Trekantet keramisk korn slides jævnt, giver kølig slibning og forbliver skarpt i hele hjulets levetid
Skærer ved lavere tryk end konventionelle fiberplader, hvilket reducerer arbejdsindsatsen
Anbefales til kulstofstål
Forureningsfri INOX-standard for rustfrit stål