3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, fíbrový kotouč 100 mm x 16 mm, 36+, 83325

Artiklové číslo: 7100242886
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100242886
EAN / GTIN 50638060833259
Číslo výrobce 7100242886
L-číslo L51710 1387

Popis

Popis:

Udělejte více práce sDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. Tyto vláknovéDisc Pad opěrný talíře s přepracovanou přesnou zrnitostí 3M™ posouvají legendární řeznou rychlost a životnost brusiva Cubitron™ II na novou úroveň. K dispozici je zrnitost 36+ pro středně těžké a vysokotlaké aplikace, jako je broušení svarů, srážení hran a odstraňování otřepů při velkém množství materiálu.

Charakteristika:

Přepracovaná precizně tvarovaná brusná drť 3M posouvá legendární rychlost a odolnost na novou úroveň.
Optické disky 3M s nejdelší životností pomáhají zvýšit produktivitu a snížit výměnu disků v ručních a automatizovaných aplikacích
Trojúhelníková keramická brusná drť používá TČ rovnoměrně, umožňuje chladné broušení a zůstává ostrá po celou dobu životnosti kotouče
Snížení tlaku oproti běžným kotoučům ze skleněných vláken, což snižuje pracovní sílu
Doporučeno pro uhlíkovou ocel
Standard INOX bez kontaminace pro nerezovou ocel