{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | XF850 | |
Slibemiddel | Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE) | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 40 | |
Slibemiddelunderlag | Fiberskive | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX; Aluminium | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566556 40 | |
EAN/GTIN | 4018875669761 | |
Producentnummer | 766976 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fiberskive XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, Korn: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.834 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
11,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28.320 styk på lager
Fra
1
stk.
3,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
3,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
optimeret til materiale | INOX; Aluminium | Stål |
Skive-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slibemiddel | Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | A |
Slibemiddelunderlag | Fiberskive | Vulkanfiber |