{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | XF850 | |
| Šlifavimo priemonė | Keraminiai mišrūs ZA grūdeliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Grūdėtumas | 40 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
| Disko⌀ | 125 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Aliuminis | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
| Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
| Produkto numeris | 566556 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875669761 | |
| Gamintojo numeris | 766976 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com |