Krążki fibrowe XF 850 (CER), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 566556 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    10,07 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    8,39 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 506 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
125 mm
Talerze
wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Otwór
Średnica otworu H
22,23 mm
stopień rozdrobnienia
bardzo zgrubne
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Maks. prędkość obrotowa
12 200 min-1
Podłoże ścierniwa
wulkanizowane krążki fibrowe,
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
XF850
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Krążek fibrowy
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
40 siateczka
Do materiału
aluminium; Stal stopowa
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566556 40
EAN / GTIN 4018875669761
Numer producenta 766976
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Uniwersalne krążki fibrowe VSM XF 850 obardzo dużej wydajności szlifowaniai dużej trwałości. Bardzo dobra przydatność do wszystkich stali stopowych i stopów aluminium.Rodzaj ziarna:ziarno mieszane ceramiczne ZA o aktywnej powłoce(TOP SIZE).

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.