{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KF708 | |
Slibemiddel | Halvædelkorund (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 24 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Adapter | Roloc™-hurtigskiftesystem | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Producentbetegnelse | VSM KF 708 | |
passer til hurtigskiftesystem | Roloc™ | |
optimeret til materiale | Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566500 24 | |
EAN/GTIN | 4018875993224 | |
Producentnummer | 799322 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fiberskive KF 708, halvædelkorund (A), ⌀ 125 mm, Korn: 24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.232 styk på lager
Fra
1
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
5,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.636 styk på lager
Fra
1
stk.
4,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
3,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Korn | 24 | 24 |
optimeret til materiale | Stål | Stål |
Skive-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slibemiddel | Halvædelkorund (A) | Normal korund (A) |
Slibemiddelforkortelse | A | A |
Produkttype | Fiberskive | Fiberskive |