{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cubitron™II | |
| Slibemiddel | Cubitron™ II | |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
| Korn | 36 | |
| Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Skive-⌀ | 125 mm | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| Producentbetegnelse | 987C | |
| optimeret til materiale | INOX; Aluminium | |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
| maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
| Produkttype | Fiberskive |
| Artikelnummer | 566486 36 | |
| EAN/GTIN | 30051141276183 | |
| Producentnummer | 7000028193 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |