{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Actirox | |
Slibemiddel | Keramikkorn | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Korn | 36 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 180 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Stål; Støbegods | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566449 36 | |
EAN/GTIN | 4018875878644 | |
Producentnummer | 787864 |