• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fiberskiva Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 566449 36
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    80,78 SEK / 1 st.
  • Från 50st.
    67,33 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 044 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: järnfria metaller; Stål; Gjutgods
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Actirox
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 180 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material järnfria metaller; Stål; Gjutgods
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Fiberskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566449 36
EAN/GTIN 4018875878644
Tillverkarens nummer 787864
Tillverkare/ansvarig person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
Spetstyp VSM Actrirox AF 799 fiberskivor med högsta möjliga och mest aggressiva slipeffekt. Sval slipning och utomordentlig användningstid.
Korntyp: 100 % geometriskt format VSM keramikkorn.

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.